ENPAC 2200-BK 流出封じ込めキャスターフレーム、1200ポンド。 負荷容量
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
アイテム価格 | カバー付きドラム缶流出封じ込めキャスターフレーム |
色 | ブラック |
ドレイン | いいえ |
高さ | 7" |
長さ | 9" |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 金属 |
オープニングタイプ | ヒンジ付きリフトアップ |
タイプ | アクセサリー |
幅(Width) | 68 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 172.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7204-BK | 4.5 " | 31.5 " | 30 " | ¥48,527 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。