ENPAC 1346-OHカーブスタイルインレットガード、500 Gpm容量、黒
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
アイテム価格 | カーブスタイルのインレットガード |
色 | ブラック |
フロー容量 | 500 gpm |
長さ | 16 " |
材料 | 不織布、ポリプロピレンジオテキスタイル |
開口部サイズ | 30 " |
削除 | ゴミ、がれき、堆積物、油、炭化水素 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 5603949090 |
プロダクト | モデル | 削除 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1346 | ゴミ、がれき、堆積物 | ¥14,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。