ENPAC 13-WMXL-U壁掛けロッカー、特大、ユニバーサル、25ガロン容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こぼれキット |
色 | イエロー |
コンテナタイプ | ロッカー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 25ガロン。 |
船の重量(kg) | 21.77 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 吸収能力 | 色 | 流出能力 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-WML-U | - | - | イエロー | - | 15ガロン。 | - | 13 X 30 X 14 " | ロッカー | ¥119,327 | ||
1397-YE LS | - | - | イエロー | - | 62ガロン。 | - | 95ガロン。 | ホイールドラム | ¥192,454 | ||
1398-YE LS | - | - | イエロー | - | 62ガロン。 | - | 95ガロン。 | ホイールドラム | ¥235,622 | ||
1310-YE LS | - | - | イエロー | - | 10ガロン。 | - | 19 "L X 20" W X 9 "H | ダッフルバッグ | ¥36,887 | ||
1350-イエロー | - | - | イエロー | - | 31ガロン。 | - | 50ガロン。 | ホイールドラム | ¥146,803 | ||
13-30-U-PI | - | - | イエロー | - | 23ガロン。 | - | 30ガロン。 | ドラム | ¥61,163 | ||
1359-Y-SD | - | - | - | - | 16ガロン。 | - | 50ガロン。 | ホイールドラム | ¥140,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。