アイテム価格 | アワーメーター/カウンター |
XNUMX秒あたりのカウント | 50 |
深さ | 1.5 " |
直径 | 2" |
ディスプレイ | LCD |
パネルカットアウトに適合 | 2 "ラウンド |
入力信号 | 8から32 VDCへ |
入力電圧 | 8から32 VDCへ |
長さ | 2" |
最小オン/オフパルス | 10/10ミリ秒。 |
取り付け | ラウンド |
桁数 | 6 |
電力定格 | 1.6 mW〜0.36 W |
タイプのリセット | エレクトロニック |
タイプ | エレクトロニック |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9106908500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。