入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間計 |
周りの派遣社員。 範囲 | -22から149 F |
ベゼル面(インチ) | 1.72 x 1.22 |
ベゼルフェースタイプ | 長方形をフラッシュ |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 0.82 |
深さ | 0.51 " |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 99999.9 |
はめあい | 1.45 "x0.95" |
パネルカットアウトに適合 | 1.45 "×0.95」 |
入力タイプ | Electrical |
長さ | 1.22 " |
材料 | ABS |
取付方法 | フランジ |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | リモート信号 |
温度。 範囲 | -22から149 F |
端子タイプ | スペード |
時間範囲(時間) | 0〜99,999 |
タイマー範囲 | 0〜99,999.9 |
タイプ | LCD |
電圧 | 4.5から28 VDCへ |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | はめあい | 長さ | タイプのリセット | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1140EB | 1.72 " | 1.45「X 0.95」 | 0.51 " | リセット不可 | 115 VAC | ¥5,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。