アイテム価格 | タコメーター/アワーメーター |
周りの派遣社員。 範囲 | -22から149 F |
ベゼル面(インチ) | 2.13 X 1.40 |
ベゼルフェースタイプ | 表面実装長方形 |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 0.62 |
深さ | 0.62 " |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 9999.9 |
入力タイプ | 帰納的 |
長さ | 1.4 " |
材料 | ABS |
取付方法 | 表面 |
桁数 | 5 |
タイプのリセット | リセット不可 |
温度。 範囲 | -22から149 F |
時間範囲(時間) | 0〜99,999 |
タイマー範囲 | 0〜99,999 |
タイプ | LCD |
電圧 | 内蔵リチウム電池 |
幅(Width) | 2.13 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9106908500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。