入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子カウンター |
正確さ | +/- 0.01% |
文字高 | 0.276 "番号 |
コネクタ タイプ | タブ |
深さ | 1.58 " |
ディスプレイ | LCD |
はめあい | PCB |
高さ | 0.73 " |
入力信号 | 4.5から16 VDCへ |
インタフェース | なし |
最小オン/オフパルス | 10ミリ秒 |
取り付け | PCB |
桁数 | 6 |
出力 | なし |
出力定格 | なし |
必要な電力 | 3mA |
プリスケーリング範囲 | 1〜999,999 |
プリセット | いいえ |
タイプのリセット | リモート信号 |
UPC | 998364065455 |
幅(Width) | 1.3 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9106908500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。