ENDOT SIDR-9-160-16パイププラスチック1インチ
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
アイテム価格 | Pipe |
色 | ブラック |
内部径 | 1.049 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
外径 | 1.293 " |
PEXサイズ | 1" |
壁の厚さ | 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 8.33 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SIDR-15-100-16 | 100のプサイ | 1.207 " | ¥25,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。