ENDOT SIDR-9-160-12パイププラスチック3/4インチ
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
アイテム価格 | Pipe |
色 | ブラック |
内部径 | 0.824 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
外径 | 0.944 " |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
壁の厚さ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SIDR-15-100-12 | 100のプサイ | ¥18,264 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。