ENDOT PGA07541010020-150 ガスチューブ イエロー 外径 1.05 インチ 150 フィート
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
アイテム価格 | ガス管 |
色 | イエロー |
内部径 | 0.86 " |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
外径 | 1.05 " |
全体の長さ(Overall Length) | 150ft。 |
静的最小曲げ半径(インチ) | 26 |
温度。 範囲 | 20から140F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的最小曲げ半径(インチ) | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGA10041010020150-XNUMX | 1.070 " | 1.315 " | 150ft。 | 32 | 1" | ¥84,035 | |
PGA10041010020500-XNUMX | 1.070 " | 1.315 " | 500ft。 | 32 | 1" | ¥224,782 | |
PGA05041010028150-XNUMX | 0.445 " | 5 / 8 " | 150ft。 | 21 | 1 / 2 " | ¥28,704 | |
PGA05041010028500-XNUMX | 0.445 " | 5 / 8 " | 500ft。 | 21 | 1 / 2 " | ¥102,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。