EMPIRE RH50BLPガス焚きルームヒーター16インチD34インチ幅
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
アイテム価格 | ガス焚きルームヒーター |
BtuH入力 | 50,000 |
BtuH出力 | 25,000 |
深さ | 16 " |
ベントの中心までの床 | 27-3 / 16」 |
ガスの種類 | LP |
高さ | 29.625 " |
点火システム | ピエゾスパークからスタンディングパイロットへ |
パイプサイズの供給 | 3 / 8 " |
安全機能 | メインガスとパイロットガスの自動シャットオフ |
ウインド | 5" |
ベントタイプ | B |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 79.5 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 92.71 |
HSコード | 7322900030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。