EMPIRE DV40ENAT壁炉直接ベント110v天然ガス40kBtuh
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
アイテム価格 | 高効率ガス壁炉 |
エアーフロー | CFM 350 |
アンペアAC | 1未満 |
BtuH入力 | 40,000 |
BtuH出力 | 32,600 |
組み込み機能 | メインバーナーと過熱安全スイッチの自動シャットオフ |
深さ | 15.75 " |
終了 | ベージュの粉体塗装 |
ベントの中心までの床 | 10-1 / 2」 |
ガス接続 | 1 / 2 "NPT |
ガスの種類 | NG |
ヒータータイプ | ファン強制向流 |
高さ | 26 " |
点火タイプ | 熱い表面 |
速度の数 | 1 |
ウインド | 3-1 / 2」 |
ベントタイプ | ドラフト、ダイレクトベントを誘発する |
電圧 | 110 |
ウォールタイプ | Exterior |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 62.14 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 89.54 |
HSコード | 7322900015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。