ELMA ULTRASONICS 900バスケットステンレス鋼バスケット
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
アイテム価格 | ステンレス鋼のバスケット |
内側の高さ | 9 4 / 5 " |
内側の長さ | 21.5 " |
内幅 | 17 7 / 10 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。