ELKAY VRCGRN8WSKボトル充填ステーションウォールマウント8Gph
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
アイテム価格 | ボトル充填ステーション付きウォータークーラー |
冷水容量 | 8gph |
色 | ステンレス鋼 |
コンプライアンス | アクセシビリティ、鉛、水質、電気、機械 |
コンプレッサーHP | 1/6 |
深さ | 18.625 " |
全負荷アンペア | 4.5A |
高さ | 51 9 / 16 " |
インレット | 3/8 "チューブ外径 |
装着タイプ | 壁 |
操作 | 電子センサー(ボトルフィラー); 押しボタン(クーラー) |
冷媒 | 134A(CFCフリー) |
レギュレーター | 20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持します |
電圧 | 115 |
水温 | 50度F |
幅(Width) | 17.88 " |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 65.53 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8418690120 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 全負荷アンペア | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSDWSVRLK | ライトグレー花崗岩 | 19 " | 1A | 39 1 / 16 " | 18.38 " | ¥315,299 | ||
LBWD06BKK | - | - | - | - | - | ¥432,990 | ||
EZO8WSLK | - | - | - | - | - | ¥394,287 | ||
EZOOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ¥620,444 | ||
LZS8WSLP | - | - | - | - | - | ¥379,894 | ||
LZSTL8WSLP | - | - | - | - | - | ¥497,026 | ||
EZOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ¥545,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。