ELKAY LZOSTL8SCウォータークーラーウォールマウント8Gph 115vac
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォータークーラー |
冷水容量 | 8gph |
色 | ステンレス鋼 |
コンプライアンス | アクセシビリティ、鉛、水質、電気、機械 |
コンプレッサーHP | 1/4 |
深さ | 19 " |
全負荷アンペア | 4A |
高さ | 36 " |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内 |
インレット | 3/8 "チューブ外径 |
装着タイプ | 壁 |
操作 | 電子センサー |
冷媒 | 134A(CFCフリー) |
レギュレーター | インラインフロー、20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持 |
電圧 | 115 VAC |
水温 | 50度F |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8418690120 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。