ELKAY LK4420EVG水飲み場台座40-5 / 16インチ高さ
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
アイテム価格 | 噴水式水飲み場 |
色 | 常緑 |
コンプライアンス | アクセシビリティ、鉛、水質、機械的 |
コンプレッサーHP | 無し |
深さ | 14 " |
高さ | 40 5 / 16 " |
インレット | 3/8 "外径 |
装着タイプ | 台座 |
操作 | プッシュボタン |
冷媒 | 無し |
レギュレーター | 20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持します |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 84.46 |
船の長さ(cm) | 118.75 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 8418690120 |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LK4420BF1UDBEVG | 64 " | ¥1,450,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。