ELKAY LK4405BFEVGボトルフィラーウォール32インチの高さ
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
アイテム価格 | ボトル充填ステーション |
色 | 常緑 |
コンプライアンス | アクセシビリティ、鉛、水質、機械的 |
コンプレッサーHP | 無し |
深さ | 19.125 " |
高さ | 32 " |
インレット | 3/8 "外径 |
装着タイプ | 壁 |
操作 | プッシュボタン |
冷媒 | 無し |
レギュレーター | 20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持します |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8418690120 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
LBWD06WHK | ¥437,920 | ||
LBWDC00WHC | ¥351,322 | ||
LBWD00BKC | ¥284,835 | ||
LBWD00WHC | ¥271,997 | ||
EZ8WSSSMC | ¥358,644 | ||
LZ8WSSSMC | ¥347,186 | ||
LBWDC00BKC | ¥337,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。