アイテム価格 | ドロップインクラスルームシンクパッケージ |
ADA準拠 | いいえ |
ボウルの深さ | 4.875 " |
ボウルサイズ | 16 "x 13-1 / 2" |
コンプライアンス | ADA準拠 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 4" |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | (2)ハンドル |
終了 | ステンレス鋼 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ゲージ | 18 |
ボウルの数 | 1 |
穴の数 | 4 |
全体の高さ | 5.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
全幅 | 17 " |
船の重量(kg) | 10.49 |
船高(cm) | 99.38 |
船の長さ(cm) | 59.53 |
船幅(cm) | 23.02 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。