ELGA LabWater PURELAB Classic
PURELAB Classic には継続的な水質モニタリングが組み込まれており、低細菌仕様の超純水を提供します。 このシステムは、優れた性能と効率を組み合わせて、18.2 メガオーム cm のタイプ I 超純水を供給します。 自動間欠再循環を使用し、微生物学的パフォーマンスを向上させます。
Veolia Water Technologies 社の ELGA LabWater は 1937 年以来、浄水システムを製造してきました。 英国バッキンガムシャー州ハイウィコムに本社を置くこのブランドは、さまざまな研究室、医療、診断現場に恩恵をもたらしています。 続きを読む
貯蔵タンク (25、35、40、75 リットル)、リモートディスペンスステーション、壁取り付けキット、キャスター、フットスイッチ、圧力レギュレーターが含まれます。
核酸を遮断してDNAを破壊することにより微生物を不活化するための浄水システムで使用するために設計された高性能UVランプ。 交換用カートリッジもご利用いただけます
タイプI、II、IIIの浄水システムは、実験室での重要な用途にクリーンで純粋な水を提供します。 毎分2リットルの最大出力フローを備え、7リットルと50リットルのバリエーションで利用可能
ELGA LabWater カタログには、システムの消耗品や付属品など、浄水システムとろ過システムの要素が含まれています。 エルガ 浄水システム 超微量分析、ICP-MS、臨床生化学、分子サービスに適しています。 これらの浄化システムは、給水の光酸化のための二波長 UV ランプを備え、TOC (全有機炭素) レベルを 10 PPB 未満に低減し、給水からバクテリアと微粒子を除去するミクロンフィルターモジュールを備えています。 ブランドの ツインパックカートリッジ 核酸を遮断し、その DNA を破壊することによって微生物を不活化するために、浄水システムで使用されます。
ELGA LabWater MPN は、浄水システムの同等の Aries Filterworks、Watts、および 3M モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の ELGA 浄水システムが利用可能です。
これらの ELGA LabWater 製品は、小型から大型まで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
BIOPURE 300/600 は、200 時間あたり 300、600、および XNUMX リットルの速度で精製水を供給します。 このシステムは、多数の自動内視鏡再処理装置および洗浄消毒装置の設備に供給されます。
MEDICA BIOX は、臨床分析装置の廃棄物が排水管に流れる前にバイオハザードを処理し、臨床分析装置の廃棄物の有機物と pH を低下させる臨床分析装置の廃液処理装置です。
CENTRA-R60/120 は、逆浸透、UV 光酸化、OP を使用して 120 時間あたり最大 XNUMX リットルのろ過水を供給できる、完全な浄水、貯蔵、制御および分配システムです。...続きを見る
PURELAB Classic には継続的な水質モニタリングが組み込まれており、低細菌仕様の超純水を提供します。 このシステムは、優れた性能と効率を組み合わせて、18.2 メガオーム cm のタイプ I 超純水を供給します。 自動間欠再循環を使用し、微生物学的パフォーマンスを向上させます。
ブランドのツールを使用して簡単に壁に取り付けることができます。 ウォールマウントキット.
最大 50 リットルの保管容量が提供されます。