ELECTRO-STEAM EAG LG-30-240-SF 工業用スチームクリーナー、103.5 ポンド/時間の蒸気生成、0 ~ 160 PSI、240V AC、50/60
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリーナー |
船の重量(kg) | 337.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
EAG LG-30-208-SF | ¥8,843,400 | |
EAG LG-30-208-TF | ¥10,313,615 | |
EAG LG-30-240-TF | ¥10,313,615 | |
EAG LG-30-440-SF | ¥8,843,400 | |
EAG LG-30-440-TF | ¥10,313,615 | |
EAG LG-30-480-TF | ¥10,313,615 | |
EAG LG-30-480-SF | ¥8,843,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。