定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EKLIND 16216 六角レンチ L 1/4 インチ、長さ 5-1/4 インチ - 10 個パック | AA7FQY 15X030

EKLIND 16216六角レンチL1 / 4インチ5-1 / 4インチの長さ-10個入りパック

在庫あり
アイテム:AA7FQY モデル:16216相互参照:15X030

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,943 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角キー
アーム長さ5.25 "
ブレード材質合金鋼
終了めっきしました
ハンドルの色グレー
ハンドルの長さ1 / 2 "
ハンドル材料合金鋼
ハンドルタイプシンプルスタイル
SAEまたはメトリックSAE
形状L
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
チップサイズ1 / 4 "
作用角90度

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)6.35
HSコード8204110060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルSAEまたはメトリックアーム長さ終了形状チップサイズハンドルの色ハンドルの長さハンドル材料パッケージ。 数量価格
EKLIND 16103 六角レンチ L 3/64 インチ、長さ 1-43/64 インチ - 10 個パック | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "めっきしましたL3 / 64 "グレー1 / 2 "合金鋼10¥344
EKLIND 16104 六角レンチ L 1/16 インチ、長さ 1-3/4 インチ - 10 個パック | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "めっきしましたL1 / 16 "グレー9 / 16 "合金鋼10¥369
EKLIND 16105 六角レンチ L 5/64 インチ、長さ 1-7/8 インチ - 10 個パック | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "めっきしましたL5 / 64 "グレー19 / 32 "合金鋼10¥484
EKLIND 16106 六角レンチ L 3/32 インチ、長さ 2 インチ - 10 個パック | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"めっきしましたL3 / 32 "グレー43 / 64 "合金鋼10¥527
EKLIND 16107 六角レンチ L 7/64 インチ、長さ 2-1/8 インチ - 10 個パック | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "めっきしましたL7 / 64 "グレー43 / 64 "合金鋼10¥522
EKLIND 16108 六角レンチ L 1/8 インチ、長さ 2-1/4 インチ - 10 個パック | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "めっきしましたL1 / 8 "グレー3 / 4 "合金鋼10¥605
EKLIND 16109 六角レンチ L 9/64 インチ、長さ 2-3/8 インチ - 10 個パック | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "めっきしましたL9 / 64 "グレー51 / 64 "合金鋼10¥692

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EKLIND 16216六角レンチL1 / 4インチ5-1 / 4インチの長さ-10個入りパック
¥2,943 /パック