入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角キー |
アーム長さ | 2 53 / 64 " |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | めっきしました |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドルの長さ | 1 / 2 " |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
SAEまたはメトリック | SAE |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 64 " |
UPC | 037516162038 |
作用角 | 90度 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | SAEまたはメトリック | アーム長さ | 終了 | 形状 | チップサイズ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16103 | SAE | 1 43 / 64 " | めっきしました | L | 3 / 64 " | グレー | 1 / 2 " | 合金鋼 | 10 | ¥344 | |
16104 | SAE | 1.75 " | めっきしました | L | 1 / 16 " | グレー | 9 / 16 " | 合金鋼 | 10 | ¥369 | |
16105 | SAE | 1.875 " | めっきしました | L | 5 / 64 " | グレー | 19 / 32 " | 合金鋼 | 10 | ¥484 | |
16106 | SAE | 2" | めっきしました | L | 3 / 32 " | グレー | 43 / 64 " | 合金鋼 | 10 | ¥527 | |
16107 | SAE | 2.125 " | めっきしました | L | 7 / 64 " | グレー | 43 / 64 " | 合金鋼 | 10 | ¥522 | |
16108 | SAE | 2.25 " | めっきしました | L | 1 / 8 " | グレー | 3 / 4 " | 合金鋼 | 10 | ¥605 | |
16109 | SAE | 2.375 " | めっきしました | L | 9 / 64 " | グレー | 51 / 64 " | 合金鋼 | 10 | ¥692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。