EGA PRODUCTS IS63-36階段ユニット炭素鋼9ステップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 階段ユニット |
基本深度 | 76 " |
クライミングアングル | 36度 |
色 | グレー |
深さ | 76 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 56 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 炭素鋼 |
ステップ数 | 9 |
全体の高さ | 56 " |
プラットフォーム高さ | 63 " |
ステップ幅 | 36 " |
トレッド | グリップストラット(R) |
船の重量(kg) | 156.94 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本深度 | 深さ | 高さ | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS91-36 | 114 " | 114 " | 84 " | 13 | 84 " | 91 " | ¥539,809 | 見積依頼
| |
IS98-36 | 123.5 " | 123.5 " | 91 " | 14 | 91 " | 98 " | ¥602,252 | 見積依頼
| |
IS42-36 | 47.5 " | 47.5 " | 35 " | 6 | 35 " | 42 " | ¥372,676 | ||
IS56-36 | 66.5 " | 66.5 " | 49 " | 8 | 49 " | 56 " | ¥386,223 | ||
IS105-36 | 133 " | 133 " | 98 " | 15 | 98 " | 105 " | ¥628,377 | 見積依頼
| |
IS77-36 | 95 " | 95 " | 70 " | 11 | 70 " | 77 " | ¥481,824 | 見積依頼
| |
IS70-36 | 85.5 " | 85.5 " | 63 " | 10 | 63 " | 70 " | ¥437,276 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。