EGA PRODUCTS CA-Z034ローリングラダー組み立て手すりプラットフォーム50インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 44 " |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | Painted |
手すりの高さ | 94 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 86 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの幅 | 30 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 52.2 |
船高(cm) | 233.68 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本深度 | 手すりの高さ | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | ステップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-Z036 | 60 " | 114 " | 7 | 106 " | 70 " | 30 " | ¥331,259 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。