EDSAL RLRS3216レコードストレージラック4レベル84x 69 x 30
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レコードストレージラック |
調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚あたりの容量 | 650ポンド |
色 | グレー |
デッキ | 無し |
深さ | 30 " |
終了 | エナメル |
高さ | 84 " |
材料 | 14ゲージスチール |
タイプ | スターターユニット |
幅(Width) | 69 " |
船の重量(kg) | 38.56 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。