EDSAL RL2460バルクラックシェルフ60インチ幅x2-3 / 4インチ高さ
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
アイテム価格 | バルクラックシェルフ |
ビーム容量 | 1000 |
棚あたりの容量 | 1000ポンド |
色 | グレー |
構造 | 鋼 |
深さ | 24 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 2.75 " |
長さ | 60 |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
タイプ | バルクラック |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。