アイテム価格 | コードレスケーブルカッター |
バッテリーが含まれています | 製造元番号600-010 |
バッテリーパックの交換 | 製造元番号600-010 |
バッテリタイプ | ニッカド |
切断能力/材料 | 750MCM銅およびアルミニウム |
工具長 | 14 " |
工具重量 | 6ポンド |
電圧 | 12V |
船の重量(kg) | 6.19 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。