入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | トルクス(R) |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | T20 |
SAEまたはメトリック | SAE |
UPC | 083771792848 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 1.59 |
船幅(cm) | 3.68 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
79286 | T25 | ¥1,230 | ||
79284 / BAG5 | T20 | ¥3,716 | ||
79286 / BAG5 | T25 | ¥3,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。