アイテム価格 | ドリルビット #7 |
ビット径 | 1 / 5 " |
構造 | HSS |
直径 | 0.201 " |
材料 | HSS |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンクサイズ | 3 / 32 " |
UPC | 993244874707 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207906000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。