EATON MDL3800 C 完全モールドケースサーキットブレーカー、Mdl フレーム、Mdl、完全ブレーカー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 50kAIC @ 480V |
アンプ | 800A |
フレーム型 | MDL |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 14.38 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 27.94 |
A.このサーキットブレーカは銅/アルミニウム接点を備えており、銅/アルミニウム配線をサポートしています。
A.この回路ブレーカーの定格は600VACおよび250VDCです。
A.この回路ブレーカーの割り込み定格は、50VACで480 kAIC、65VACで240kAICです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。