入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 160A |
フレーム型 | FDE |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 16.21 |
船幅(cm) | 18.11 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HFDE308032L | 80A | ¥548,043 | ||
HFDE308033L | 80A | ¥548,043 | ||
HFDE308035L | 80A | ¥622,345 | ||
HFDE316032L | 160A | - | 見積依頼
| |
HFDE316035L | 160A | ¥687,738 | ||
HFDE316036L | 160A | - | 見積依頼
| |
HFDE308032C02 | - | ¥2,156,232 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。