入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアセンブリ |
カバー | 熱可塑性プラスチック |
ホースエンド | 3/8 "(F)NPTxハイフローオスカプラー |
直径内ホース | 1 / 4 " |
長さ | 20ft。 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大PSIの運用 | 10,000 |
安全係数 | 4:1 |
タイプ | 高圧 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 50.17 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 3917310000 |
原産国 | DE |
モデル | アイテム価格 | カバー材質 | ダッシュサイズ | 長さ | 材料 | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 強化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 4 | - | - | 2" | 3000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥34,000 | |
2807-5-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 5 | - | - | 3" | 3000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥40,468 | |
2807-6-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 6 | - | - | 4" | 2500のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥46,565 | |
2807-8-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 8 | - | - | 5.25 " | 2000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥58,203 | |
2807-10-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 10 | - | - | 6.5 " | 1500のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥70,375 | |
2807-12-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 12 | - | - | 7.75 " | 1200のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥95,807 | |
HC7210 | 油圧ホースアセンブリ | - | - | 10ft。 | 熱可塑性プラスチック | - | - | - | ¥87,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。