EATON H03920-150 編組ホース ID 1.25 インチ Od 1.82 インチ 長さ 150 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | ネオプレン |
ダッシュサイズ | 20 |
直径内ホース | 1-1 / 4」 |
ホースの長さ | 150ft。 |
直径外のホース | 1-53 / 64」 |
最小 曲げ半径 | 4" |
作動圧力 | 200のプサイ |
強化 | (2)ファイバープライとヘリカルワイヤー |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から275度 |
チューブ材質 | CPE |
タイプ | 圧着 |
真空定格 | 25水銀柱インチ |
船の重量(kg) | 51.03 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H03912-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft。 | 1-9 / 32」 | 2-1 / 2」 | 300 PSI | ¥493,629 | |
H03912-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft。 | 1-9 / 32」 | 2-1 / 2」 | 300 PSI | ¥649,952 | |
H03916-100 | 16 | 1" | 100ft。 | 1-1 / 2」 | 3" | 250のプサイ | ¥461,414 | |
H03916-150 | 16 | 1" | 150ft。 | 1-1 / 2」 | 3" | 250のプサイ | ¥700,380 | |
H03920-100 | 20 | 1-1 / 4」 | 100ft。 | 1-53 / 64」 | 4" | 200のプサイ | ¥585,514 | |
H03924-100 | 24 | 1-1 / 2」 | 100ft。 | 2-5 / 64」 | 5" | 150のプサイ | ¥703,185 | |
H03924-150 | 24 | 1-1 / 2」 | 150ft。 | 2-5 / 64」 | 5" | 150のプサイ | ¥1,053,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。