EATON GJH705033M G モールドケースサーキットブレーカ、Jg-Frame、Gj、コンプリートブレーカ、デジトリップ 310 Rms
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC @ 480V | 70A | ¥833,000 | |
JGC3090FAG | 100kAIC @ 480V | 90A | ¥833,000 | |
JGC3100FAG | 100kAIC @ 480V | 100A | - | 見積依頼
|
JGC3125FAG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | 見積依頼
|
JGC3150FAG | 100kAIC @ 480V | 150A | ¥420,396 | |
JGC3175FAG | 100kAIC @ 480V | 175A | - | 見積依頼
|
JGC3200FAG | 100kAIC @ 480V | 200A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。