EATON GH195-20-50油圧ホースバルク1-1 / 4フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | AQP エクステンション |
ダッシュサイズ | 20 |
直径内ホース | 1-1 / 4」 |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.65 " |
最小 曲げ半径 | 16.5 " |
作動圧力 | 2250 PSI |
強化 | 2ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から302F |
チューブ材質 | AQP エクステンション |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH195-10-50 | 10 | 5 / 8 " | 50ft。 | 1.65 " | 8" | 3250 PSI | ¥258,525 | |
GH195-12-50 | 12 | 3 / 4 " | 50ft。 | 1.1 " | 9.5 " | 3000のプサイ | ¥358,634 | |
GH195-16-50 | 16 | 1" | 50ft。 | 1.42 " | 12 " | 2500のプサイ | ¥461,664 | |
GH195-24-50 | 24 | 1-1 / 2」 | 50ft。 | 2.03 " | 20 " | 1750のプサイ | ¥679,014 | |
GH195-32-50 | 32 | 2" | 50ft。 | 2.53 " | 25 " | 1500のプサイ | ¥899,778 | |
GH195-4-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft。 | 0.53 " | 4" | 5800 PSI | ¥195,653 | |
GH195-6-50 | 6 | 3 / 8 " | 50ft。 | 0.69 " | 5" | 5000のプサイ | ¥225,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。