定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON GFTCB260 GFCI サーキット ブレーカ、地絡人員保護サーキット ブレーカ、60 A

在庫あり
アイテム: BH9UNX モデル:GFTCB260

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥47,212 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)5.08

商品の詳細:

Eaton GFTCB260 BR シリーズ漏電人員保護回路ブレーカーは、漏電を検出して電力を瞬時に遮断し、感電を防止するために使用されます。

特徴:

  • Eaton GFTCB260 BR シリーズ サーキット ブレーカーはプラグオン取り付けで安全に設置できます。
  • このユニットは、2 極接続と接地障害セルフテストを提供します。
  • 10 kAIC の遮断定格と 60 A の電流定格を提供します。
  • このモデルには GFI インジケータが付属しており、#14 ~ 4 AWG ワイヤ サイズに対応できます。

基準と承認:

  • UL 943
  • UL 489

よくある質問:

Q.サーキットブレーカが落ちるのはなぜですか?

A.

  • 回路の過負荷
  • 短絡
  • 地絡サージ
  • 回路遮断不良
  • アーク障害

Q.このサーキットブレーカの取り付け方法を教えてください。

A.

  • 取り付ける前に損傷がないか確認してください。
  • ボルト穴あけ計画を使用して、取り付けパネルが事前に穴あけされていることを確認します。
  • 回路ブレーカーを取り付け面に置きます。
  • オプションの端子エンドカバー(ある場合)を配置します。
  • 取り付け後、アクセサリのリード線と負荷端子を接続します。
  • 正しいトルク負荷がないか、端子接続ハードウェアを確認してください。

Q.サーキットブレーカを使用しているときに検査することは何ですか?

A.

  • 回路ブレーカーの表面からほこりや湿気を真空または布で取り除きます。 回路ブレーカーに破片を吹き込まないでください。
  • オンとオフを複数回切り替えて、機械的リンケージが空いていることを確認します。
  • ベース、操作ハンドル、カバーに亀裂、変色、欠けがないか確認してください。
  • コネクタと端子に過熱と緩みの兆候がないか確認してください。
  • 取り付け金具と取り付け場所を確認してください。

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
EATON GFEP115 Gfci サーキットブレーカー、産業用熱磁気機器プロテクター、15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V¥40,718
EATON GFEP120 Gfci サーキットブレーカー、産業用熱磁気機器プロテクター、20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
見積依頼
EATON GFEP130 タイプ Gfep 漏電機器保護装置、30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
見積依頼
EATON GFEP215 Gfci サーキットブレーカー、産業用熱磁気機器プロテクター、15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V¥58,035
EATON GFEP220 Gfci サーキットブレーカー、産業用熱磁気機器プロテクター、20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V¥58,035
EATON GFEP230 Gfci サーキットブレーカー、産業用熱磁気機器プロテクター、30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V¥58,035
EATON GFEP240 Gfci サーキットブレーカー、産業用熱磁気機器プロテクター、40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V¥58,035

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON GFTCB260 GFCI サーキット ブレーカ、地絡人員保護サーキット ブレーカ、60 A
¥47,212 /単価