入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 女性のOリングホース継手 |
ダッシュサイズ | 10 |
直径内ホース | 0.5 " |
直径外のホース | 0.78 " |
材料 | 鋼 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
最小破裂圧力 | 2000 PSI |
冷媒タイプ | 134A、R12、R22、R502、MP39、MP66およびR404A |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FJ3012-01-1012S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | 女性のローサイドホース継手 | ¥17,648 | ||
FJ3012-02-1010S | 10 | 0.5 " | 0.78 " | 女性のローサイドホース継手 | ¥17,272 | ||
FJ3012-03-1212S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | 女性のローサイドホース継手 | ¥30,028 | ||
FJ3013-01-0810S | 10 | 0.5 " | 0.78 " | 女性のハイサイドホース継手 | ¥16,672 | ||
FJ3013-02-0606S | 6 | 0.31 " | 0.58 " | 女性のハイサイドホース継手 | ¥15,064 | ||
FJ3013-03-0808S | 8 | 0.41 " | 0.7 " | 女性のハイサイドホース継手 | ¥13,935 | ||
FJ3053-0606S | 12 | 0.31 " | 0.58 " | 女性のOリングホース継手 | ¥19,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。