アイテム価格 | スプリットフランジキット |
ダッシュサイズ | 8 |
フランジサイズ | 1/2インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
Oリング | ブナN |
温度。 範囲 | -40から250 F |
タイプ | コード61 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307915010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。