入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.39 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 13 / 16-16 |
最大 作動圧力 | 9000 PSI |
ねじの種類 | 男性ORS |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FF2000T0404S | 三価クロム亜鉛 | 1.08 " | 9000 PSI | ¥4,560 | |
FF2000T0606S | 三価クロム亜鉛 | 1.22 " | 9000 PSI | ¥4,698 | |
FF2000T1010S | 三価クロム亜鉛 | 1.68 " | 9000 PSI | ¥8,542 | |
FF2000T1212S | 三価クロム亜鉛 | 1.86 " | 6000 PSI | ¥5,852 | |
FF2000T1616S | 三価クロム亜鉛 | 1.94 " | 6000 PSI | ¥6,574 | |
FF2000T0604S | 三価クロメート亜鉛 | 1.17 | 9000 | ¥20,825 | |
FF2000T0806S | 三価クロメート亜鉛 | 1.33 | 9000 | ¥9,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。