入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレートバルクヘッド |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 2.09 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 11 / 16-16 |
最大 作動圧力 | 9000 PSI |
ねじの種類 | 男性ORS |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FF1994T0404S | 三価クロム亜鉛 | 1.9 " | 9000 PSI | ¥3,089 | |
FF1994T0808S | 三価クロム亜鉛 | 2.3 " | 9000 PSI | ¥3,944 | |
FF1994T1010S | 三価クロム亜鉛 | 2.62 " | 9000 PSI | ¥5,707 | |
FF1994T1616S | 三価クロム亜鉛 | 2.76 " | 6000 PSI | ¥8,721 | |
FF1994T2020S | 三価クロメート亜鉛 | 2.76 | 4000 | ¥40,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。