入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 90度エルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.8 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 13 / 16-16 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 3 / 4-16 |
最大 作動圧力 | 7500 PSI |
ねじの種類 | 男性ORSから男性ORB |
UPC | 094706698814 |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF1868T0404S | 三価クロム亜鉛 | 1.29 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥4,966 | |
FF1868T0604S | 三価クロム亜鉛 | 1.37 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥4,889 | |
FF1868T0606S | 三価クロム亜鉛 | 1.45 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥2,590 | |
FF1868T0806S | 三価クロム亜鉛 | 1.44 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥7,295 | |
FF1868T0808S | 三価クロム亜鉛 | 1.6 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥3,213 | |
FF1868T1010S | 三価クロム亜鉛 | 1.97 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥4,834 | |
FF1868T1212S | 三価クロム亜鉛 | 2.01 " | 5000のプサイ | 男性ORSから男性ORB | ¥6,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。