EATON FC619-12-25油圧ホース3/4インチ25フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 12 |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 25のフィート |
直径外のホース | 1.21 " |
最小 曲げ半径 | 2.5 " |
作動圧力 | 300 PSI |
強化 | ブレイド |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度Fから275度F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 油圧 |
真空定格 | 28 |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
A. Eaton FC619-12-25 油圧ホースは、空気、オートマチック トランスミッション液、ディーゼル燃料、エチレン グリコール、淡水、燃料油、ガソリン、作動油 (石油)、作動油 (合成)、灯油、リチウム グリース、潤滑空気、鉱物油、モーターオイル、塩水。
A.
A. はい、より長い油圧ホースをお探しのお客様は、イートンを選択できます。 FC619-12X50FT および FC619-32X60FT それぞれ長さ 50 フィートと 60 フィートの油圧ホース。
モデル | アイテム価格 | カバー材質 | ダッシュサイズ | 長さ | 材料 | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 強化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 4 | - | - | 2" | 3000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥34,000 | |
2807-5-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 5 | - | - | 3" | 3000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥40,468 | |
2807-6-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 6 | - | - | 4" | 2500のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥46,565 | |
2807-8-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 8 | - | - | 5.25 " | 2000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥58,203 | |
2807-10-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 10 | - | - | 6.5 " | 1500のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥70,375 | |
2807-12-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 12 | - | - | 7.75 " | 1200のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥95,807 | |
HC7210 | 油圧ホースアセンブリ | - | - | 10ft。 | 熱可塑性プラスチック | - | - | - | ¥87,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。