入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャントトリップ |
AC電圧定格 | 12 / 110 VAC |
アンプ | 1 |
DC電圧定格 | 12 / 60 VDC |
フレーム型 | 63A |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536200040 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FAZ-XAA-C-110-415VAC | 110 / 415 VAC | 110 / 230 VDC | ¥30,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。