定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON FAZ-D32/1-NA-SP ミニチュアサーキットブレーカー 32a D カーブ 1p | AF6MFB 19YG15

EATON FAZ-D32 / 1-NA-SPミニチュアサーキットブレーカー32aDカーブ1p

在庫あり
アイテム:AF6MFB モデル:FAZ-D32 / 1-NA-SP相互参照:19YG15

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,305 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミニチュアサーキットブレーカ
AC電圧定格277 / 480 VAC
アンプ32
曲線タイプD
DC電圧定格48 VDC
深さ1"
EAN4015081636761
サイズ40A
長さ3"
最大AIRレーティング10kA
最大ワイヤーサイズ6 AWG
最小ワイヤーサイズ18 AWG
取り付けDINレール
Number of Poles1
端子接続7月
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)0.71 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)10.8
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)7.62
HSコード8536200040

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ曲線タイプDC電圧定格深さNumber of Poles幅(Width)価格
EATON FAZ-C20/2-NA 小型サーキットブレーカー、20 A、C カーブ、2 極、480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "¥24,409
EATON FAZ-C25/2-NA ミニチュアサーキットブレーカー 25a C カーブ 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "¥24,409
EATON FAZ-C30/2-NA ミニチュアサーキットブレーカー 30a C カーブ 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "¥24,409
EATON FAZ-C32/2-NA ミニチュアサーキットブレーカー、32 A、2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "¥24,409
EATON FAZ-C1/1-NA-SP 小型サーキットブレーカー、C カーブ、1 A、277 / 480 VAC、ラグ | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "¥12,305
EATON FAZ-C2/1-NA-SP 小型サーキットブレーカー、2 A、C カーブ、1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "¥12,305
EATON FAZ-C3/1-NA-SP 小型サーキットブレーカー、C カーブ、3 A、480 VAC、1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "¥12,305

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON FAZ-D32 / 1-NA-SPミニチュアサーキットブレーカー32aDカーブ1p
¥12,305 /単価