入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
アンプ | 32 |
曲線タイプ | C |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 1" |
EAN | 4015081636396 |
サイズ | 40A |
長さ | 3" |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 6 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 0.71 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.49 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 7.54 |
HSコード | 8536200040 |
モデル | アンプ | 曲線タイプ | DC電圧定格 | 深さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ-C20 / 2-NA | 20 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ¥24,409 | |
FAZ-C25 / 2-NA | 25 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ¥24,409 | |
FAZ-C30 / 2-NA | 30 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ¥24,409 | |
FAZ-C32 / 2-NA | 32 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ¥24,409 | |
FAZ-C1 / 1-NA-SP | 1 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | ¥12,305 | |
FAZ-C2 / 1-NA-SP | 2 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | ¥12,305 | |
FAZ-C3 / 1-NA-SP | 3 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | ¥12,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。