EATON C25DND325H 特定用途コンタクタ、クイック、25A、277 Vac、60 Hz、オープン、金属製取り付けプレート付き
アイテム: BJ7YQL
モデル: C25DND325H
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 明確な目的のコンタクタ |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 6.1 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DPCK3035VW | ¥1,307,555 | 見積依頼
| |
DPCK3035WW | ¥1,307,555 | 見積依頼
| |
DPCK3100AW | ¥2,714,536 | 見積依頼
| |
C25DGA330A | ¥52,268 | 見積依頼
| |
C25DGB325BC | ¥62,383 | 見積依頼
| |
C25DGC225A | ¥46,168 | 見積依頼
| |
C25DGC325H | ¥48,647 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。