Eaton Aa43p | Nema A200 サーマル過負荷リレー、XNUMX 極、パネル取り付け、Nema、サーマル タイプ A | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON AA43P Nema A200 サーマル過負荷リレー、7 極、パネル取り付け、Nema、サーマル タイプ A | BJXNUMXGRJ

EATON AA43P Nema A200 サーマル オーバーロード リレー、XNUMX 極、パネル取り付け、Nema、サーマル タイプ A

在庫あり
アイテム: BJ7GRJ モデル:AA43P

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥149,065 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格過負荷リレー

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)21.08
船幅(cm)15.49

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
EATON IQ504A Iq 500 過負荷リレー、最大馬力 60V で 200、75V で 230、150 ~ 460V で 475、10.8 207A | BH4DFB IQ504A-
見積依頼
EATON IQ500LA Iq 500 過負荷リレー、5A 二次電流、0.32 5.4A の外部 CTS で使用可能 | BH4DFG IQ500LA¥1,263,820
見積依頼
EATON IQ502B Iq 500 過負荷リレー、最大馬力 20V で 200、25V で 230、50 ~ 460V で 475、3.4 66A | BH4DFH IQ502B¥1,263,820
見積依頼
EATON IQ500LB Iq 500 過負荷リレー、5A 二次電流、0.32 5.4A の外部 CTS で使用可能 | BH4DFN IQ500LB¥1,263,820
見積依頼
EATON IQ500M Iq 500 過負荷リレー、ジャム、アンダーロード、ロングアクセル | BH4DFP IQ500M-
見積依頼
EATON IQ502A Iq 500 過負荷リレー、最大馬力 20V で 200、25V で 230、50 ~ 460V で 475、3.4 66A | BH4DFQ IQ502A-
見積依頼
EATON JAM-TDAA 過負荷リレー | BH4DPP ジャム-TDAA¥4,156,364
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON AA43P Nema A200 サーマル オーバーロード リレー、XNUMX 極、パネル取り付け、Nema、サーマル タイプ A
¥149,065 /単価