EATON 90308-084000ストレートフィッティング1/2ホース13 / 16-16 ORS
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -8 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 2 " |
長さ | 3.06 " |
Oリングスレッド(インチ) | 13 / 16-16 |
タイプ | クリンプ、女性ORS |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90304-044000 | -4 | 1 / 4 " | 2.6 " | - | 見積依頼
| |
90306-064000 | -6 | 3 / 8 " | 2.69 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。