入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダストプラグ |
タイプ | 金属 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995060 |
原産国 | US |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
5100-S7-12 | ¥5,138 | |
5100-S7-16 | ¥6,319 | |
5100-S9-12 | ¥5,824 | |
5100-S9-16 | ¥6,685 | |
5100-S9-20 | ¥9,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。