入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
Code | 61 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
フランジサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 2.5 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 1-1 / 16 "-12 |
最大 作動圧力 | 3000 |
ねじの種類 | 男性JIC |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
500024-8S | 1.8 | 4000 | ¥14,847 | |
500024-24S | 3.6 | 1500 | ¥20,686 | |
500024-32S | 4.5 " | 1125 | ¥40,224 | |
500024-24-16S | 4.50 | 3000 | ¥13,640 | |
500024-20-12S | 4.50 | 3000 | ¥14,001 | |
500024-16S | 2.8 " | 2500 | ¥11,800 | |
500024-20-16S | 2.8 " | 2500 | ¥13,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。